TTST9-1400
Mješač za boju Tesler standard, 1.400 W
- Napon/frekvencija: 230 V/ 50 Hz
- Snaga: 1.400 W
- Dvije brzine rada I / II: 240 - 500 / 380 - 850 min-1
- Prihvatni element za alat: M14
- Dimenzije mješača: Ø120 x 580 mm
- Težina: 5,0 kg
TTST9-1400
Mješač za boju Tesler standard, 1.400 W