CRIJEVO ZA TUŠ COLORADO KROM 150cm

br. art.  VIS-CO150
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Tuš crijevo Colorado krom 150 cm namijenjeno je fleksibilnom i sigurnom spajanju ručnog tuša. Izrađeno od nehrđajućeg čelika s mjedenim priključcima osigurava otpornost na koroziju i pouzdano brtvljenje do 5 bara. Prikladno je za kupaonske instalacije gdje su važni trajnost, fleksibilnost i siguran spoj bez curenja.

Opis proizvoda

Tuš crijevo Colorado krom 150 cm namijenjeno je pouzdanom i dugotrajnom spajanju ručnog tuša u sanitarnim instalacijama. Izrađeno od nehrđajućeg čelika s kromiranom završnom obradom, osigurava otpornost na koroziju i stabilan rad u vlažnim uvjetima. Mjedeni priključci i matice omogućuju sigurno brtvljenje i pouzdan spoj bez curenja. Duljina od 150 cm omogućuje dovoljno fleksibilnosti i udobnosti tijekom svakodnevne uporabe.

Ključne značajke

  • Tuš crijevo duljine 150 cm za praktičnu uporabu
  • Izrađeno od nehrđajućeg čelika za dugotrajnost
  • Kromirana površina za zaštitu i estetski izgled
  • Mjedene priključne matice 1/2" za sigurno spajanje
  • Mjedeni nastavci za stabilnost spoja
  • Maksimalni radni tlak do 5 bara

Kompatibilnost podloga

  • Tuš slušalice i ručni tuševi
  • Kupaonske i sanitarne instalacije
  • Kućanstva i poslovni sanitarni prostori

Primjena u radu

Tuš crijevo je prikladno kada je potrebno osigurati pouzdano i fleksibilno spajanje tuš sustava, primjerice pri zamjeni postojećeg crijeva ili ugradnji novog, gdje je važna trajnost, otpornost na vlagu i sigurno brtvljenje spojeva.

Za koga je proizvod

Za instalatere, servisne tehničare i korisnike koji trebaju kvalitetno tuš crijevo za dugotrajnu i sigurnu uporabu u kupaonskim i sanitarnim sustavima.