TUŠ SET ORINOCO 2

br. art.  VIS-ORIN2
Loading
0
Sadržaj paketa: 0

Tuš set ORINOCO

Glavna cijev od aluminija

Nadglavni tuš 200 x 200 mm od ABS materijala, krom/crno

Tuš ručica od kromiranog ABS materijala s 3 funkcije Izmjena funkcija pritiskom na gumb

Crijevo za tuš od nehrđajućeg čelika s mjedenim maticama, 150 cm

S izljevom za kadu, M24 aerator 3 potisna gumba za prebacivanje (nadglavni tuš, tuš ručica, izljev za kadu)

Polica od fiberglasa

Spoj na dovod vode pomoću gibljive cijevi

SUKLADNO NORMI HRN EN 817:200