TUŠ SET TARIM

br. art.  VIS-TARIM1
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Tuš set TARIM

• Glavna cijev od nehrđajućeg čelika podesive visine od 900 mm do 1200 mm
• Nadglavni tuš 200 x 200 mm od ABS materijala, krom/bijelo
• Tuš ručica od kromiranog ABS materijala s 3 funkcije
• Izmjena funkcija pritiskom na gumb
• Crijevo za tuš od nehrđajućeg čelika s mjedenim maticama, 150 cm
• S izljevom za kadu, M24 aerator
• 3 potisna gumba za prebacivanje (nadglavni tuš, tuš ručica, izljev za kadu)
• Spoj na dovod vode pomoću gibljive cijev
• Sukladno normi EN 817:2009