MIJEŠALICA UNA ZA KADU

br. art.  VIS-UN02
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Miješalica za kadu i tuš UNA namijenjena je preciznoj regulaciji protoka i temperature vode. Kromirana izvedba i kartuša Ø40 mm osiguravaju trajnost i glatko upravljanje. Sadrži priključke i pribor za montažu te je prikladna za kupaonske instalacije gdje je važna pouzdanost i jednostavno korištenje.

Opis proizvoda

Miješalica za kadu i tuš UNA namijenjena je pouzdanom upravljanju protokom i temperaturom vode u kupaonskim i sanitarnim sustavima. Kromirana izvedba osigurava otpornost na koroziju i dugotrajan estetski izgled, dok kartuša s keramičkim ulošcima promjera 40 mm omogućuje precizno i glatko podešavanje. Konstrukcija je prilagođena svakodnevnoj uporabi uz stabilnost i jednostavno rukovanje. Komplet sadrži sve potrebne elemente za montažu, što olakšava instalaciju i osigurava siguran spoj.

Ključne značajke

  • Kromirana miješalica za kadu i tuš za dugotrajnu uporabu
  • Kartuša s keramičkim ulošcima Ø 40 mm za preciznu regulaciju vode
  • Priključak za tuš crijevo 1/2"
  • Uključen pribor za montažu (ekscentarne spojnice, rozete i brtve)
  • M24 aerator za ravnomjeran protok vode
  • Sukladnost s normom HRN EN 817:2009

Kompatibilnost podloga

  • Kade i tuš sustavi
  • Kupaonske instalacije
  • Stambeni i poslovni sanitarni prostori

Primjena u radu

Miješalica je prikladna kada je potrebno pouzdano i precizno upravljanje vodom u kupaonici, primjerice pri opremanju ili renovaciji sanitarnih prostora gdje su važni trajnost, jednostavna montaža i stabilan rad.

Za koga je proizvod

Za instalatere, servisne tehničare i korisnike koji trebaju miješalicu za kadu i tuš za sigurno, precizno i dugotrajno upravljanje vodom u svakodnevnim uvjetima.