VODOKOTLIĆ CONART UGRADBENI 2K

br. art.  VOD2K
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

UGRADBENI VODOKOTLIĆ



Ugradbeni vodokotlić prikladan za zidove suhe gradnje i zidove od cigle. Tijelo spremnika od polipropilena visoke otpornosti na udarce i promjene temperature, s izolacijom od stiropora za sprječavanje kondenzacije i kao zvučna izolacija.

• Prikladno za zidove suhe gradnje i zidove od cigle
• U potpunosti tvornički formiran
• Zapremina spremnika 10 litara max.
• Dvokoličinsko ispiranje
• Kapacitet ispusta 3/6 litara
• Priključak za dovod vode 1/2" 
• Protok uljevnog ventila 9 litara/min
• Uljevni ventil zvučne klase 1 po EN14124 max. 9dB
• Pritisak vode 3 bara
• Tijelo spremnika od polipropilena visoke otpornosti na udarce i promjene temperature
• Debljina spremnika 80mm (ukupna debljina uključujući okvir 100mm)
• Izolacija od stiropora ispred tijela za spriječavanje kondenzacije, te kao zvučna izolacija
• Metalni okvir profila 30x40mm
• Mogućnost montaže u kut između dva zida 0-90  ̊
• Noseće navojne šipke za wc školjku nosivosti do 400kg
• Dva položaja nosača wc školjke s razmakom 18cm i 23cm
• EN14055 CL 1 - 7 -NL I - VR - II