TUŠ KANALICA FANTASY 800mm

br. art.  VSS TKF80
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

•  Jednostavno čišćenje i održavanje 
•  Rešetka od nehrđajućeg čelika SS304 debljine 1,2mm
•  Bez povrata neugodnih mirisa
•  Odvodna cijev promjera 50mm 
•  Podesiva visina pri montaži od 59-80mm
•  Paket sadrži hidroizolacijsku traku i kukicu za podizanje rešetke