VENTIL KOMBINIRANI 1/2"x3/8"x3/4"

br. art.  Y123834
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Kombinirani ventil 1/2" x 3/8" x 3/4" namijenjen je regulaciji i raspodjeli protoka vode u instalacijama. Tijelo od mjedi osigurava trajnost i otpornost do 10 bar, uz ispitivanje na 16 bar. Prikladan je za sanitarne sustave i više priključaka gdje je važno sigurno i precizno upravljanje vodom.

Opis proizvoda

Kombinirani ventil namijenjen je pouzdanom upravljanju protokom vode u sanitarnim i instalacijskim sustavima s više priključaka. Izrađen od kvalitetne mjedi, osigurava trajnost i otpornost na tlakove u svakodnevnoj uporabi. Kombinirana izvedba s više dimenzija priključaka omogućuje fleksibilnu primjenu u različitim instalacijama. Kromirana ručkica omogućuje jednostavno i precizno rukovanje, uz dugotrajnu otpornost na trošenje.

Ključne značajke

  • Kombinirani ventil dimenzija 1/2" x 3/8" x 3/4"
  • Tijelo od mjedi za dug vijek trajanja
  • Ručkica od kromiranog ABS materijala za jednostavno upravljanje
  • Maksimalni radni tlak do 10 bara
  • Ispitan na tlak do 16 bara
  • Fleksibilna primjena zahvaljujući višestrukim priključcima

Kompatibilnost podloga

  • Vodovodne instalacije u kućanstvu
  • Sanitarni sustavi i priključci
  • Cjevovodi za dovod vode
  • Razni uređaji i priključci s više izlaza

Primjena u radu

Ventil je prikladan kada je potrebno raspodijeliti ili kontrolirati dovod vode na više priključaka, primjerice u instalacijama gdje je važno istovremeno povezati više uređaja uz sigurno i kontrolirano upravljanje protokom.

Za koga je proizvod

Za vodoinstalatere, servisne tehničare i korisnike koji trebaju kombinirani ventil za fleksibilno i pouzdano upravljanje vodom u stambenim i tehničkim instalacijama.