Vrtna slavina 1/2″ s holenderom namijenjena je pouzdanom reguliranju protoka vode u vrtlarstvu, okućnicama i vanjskim instalacijama. Izrađena od mesinga, osigurava dugotrajnu otpornost na koroziju i stabilno funkcioniranje pri tlakovima do 10 bara i temperaturama vode do 80 °C. Integrirani holender omogućuje jednostavnu montažu, dok metalni nastavak za crijevo osigurava sigurno spajanje s vrtnim sustavima za navodnjavanje.
Ključne značajke
- Mjedena konstrukcija – visoka otpornost na koroziju i dug vijek trajanja
- Navoj 1/2″ s integriranim holenderom za jednostavno spajanje
- Metalni nastavak za crijevo za sigurno priključivanje sustava navodnjavanja
- Radni tlak: do 10 bara
- Temperatura vode: do 80 °C
- Pogodna za vanjsku ugradnju
Kompatibilne podloge i sustavi
- Vanjske vodovodne instalacije
- Zidni priključci s 1/2″ navojem
- Vrtna crijeva i sustavi za navodnjavanje
- Kućno i profesionalno uređenje vanjskog prostora
Primjena u radu
Slavina je prikladna kada je potrebno pouzdano uključivanje i isključivanje vode u vrtu, primjerice pri zalijevanju biljaka, spajanju prskalica, pranju vanjskih površina ili opskrbi privremenih vanjskih uređaja.
Za koga je proizvod
Za vlasnike kuća i okućnica, vrtne centre, instalatere i profesionalce koji trebaju vrtni ventil 1/2″ s holenderom za stabilnu i dugotrajnu upotrebu u vanjskim uvjetima.


