Kabelska stopica - izolirana - viličasta
Dostupni broj proizvoda: 10
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
967 401053 STOPICA-IZOL.-VILIČASTA-DIN46237-CU-J2N-M3-0.5-1.5
967 401054 STOPICA-IZOL.-VILIČASTA-DIN46237-CU-J2N-M4-0.5-1.5
967 401055 STOPICA-IZOL.-VILIČASTA-DIN46237-CU-J2N-M5-0.5-1.5
967 401056 STOPICA-IZOL.-VILIČASTA-DIN46237-CU-J2N-M6-0.5-1.5
967 401153 STOPICA-IZOL.-VILIČASTA-DIN46237-CU-J2N-M3-1.5-2.5
967 401154 STOPICA-IZOL.-VILIČASTA-DIN46237-CU-J2N-M4-1.5-2.5
967 401155 STOPICA-IZOL.-VILIČASTA-DIN46237-CU-J2N-M5-1.5-2.5
967 401156 STOPICA-IZOL.-VILIČASTA-DIN46237-CU-J2N-M6-1.5-2.5
967 401405 STOPICA-IZOLIRANA-VILIČASTA-4,0-6,0-M5
967 401406 STOPICA-IZOLIRANA-VILIČASTA-4,0-6,0-M6
Please login to Webshop to report a bug