DIN 2095 - pocinčano
Dostupni broj proizvoda: 13
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
506 1032 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,0-AD10-IG11-LO32
506 10321 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,0-AD15-IG9-LO32
506 1035 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,0-AD12-IG8-LO35
506 1040 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,0-AD10-IG15-LO40
506 1060 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,0-AD12-IG18-LO60
506 1065 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,0-AD15-IG13-LO65
506 1535 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,5-DA12-IG8-LO35
506 1545 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,5-DA10-IG12-LO45
506 15451 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,5-DA15-IG11-LO45
506 1555 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,5-DA10-IG15-LO55
506 15551 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,5-DA12-IG14-LO55
506 15552 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,5-DA15-IG14-LO55
506 15553 POTISNA OPRUGA-DIN2095-A2K-D1,5-DA15-IG15-LO55
Please login to Webshop to report a bug