
ISO 7379 - čelik 12.9 - nezaštićeno
Dostupni broj proizvoda: 19
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
118 81016 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN6-DS12-M10X16
118 81030 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN6-DS12-M10X30
118 81050 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN6-DS12-M10X50
118 81080 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN6-DS12-M10X80
118 81230 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN8-DS16-M12X30
118 81240 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN8-DS16-M12X40
118 81260 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN8-DS16-M12X60
118 81280 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN8-DS16-M12X80
118 816100 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN10-DS20-M16X100
118 81670 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN10-DS20-M16X70
118 81680 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN10-DS20-M16X80
118 820100 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN12-DS24-M20X100
118 82090 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN12-DS24-M20X90
118 8812 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN5-DS10-M8X12
118 8816 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN5-DS10-M8X16
118 8820 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN5-DS10-M8X20
118 8830 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN5-DS10-M8X30
118 8860 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN5-DS10-M8X60
118 8880 VIJAK-ISO7379-12.9-F9-IN5-DS10-M8X80
Please login to Webshop to report a bug

