
ISO 7380-2 - čelik 10.9 - nezaštićeno
Dostupni broj proizvoda: 19
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
060 03410 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN2,5-M4X10/10
060 03420 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN2,5-M4X20/20
060 03430 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN2,5-M4X30/30
060 0346 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN2,5-M4X6/6
060 03510 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN3-M5X10/10
060 03516 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN3-M5X16/16
060 03520 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN3-M5X20/20
060 03530 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN3-M5X30/30
060 03610 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN4-M6X10/10
060 03612 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN4-M6X12/12
060 03616 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN4-M6X16/16
060 03620 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN4-M6X20/20
060 03640 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN4-M6X40/40
060 03645 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN4-M6X45/45
060 03810 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN5-M8X10/10
060 03816 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN5-M8X16/16
060 03820 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN5-M8X20/20
060 03840 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN5-M8X40/40
060 03855 VIJAK-ISO7380-2-10.9-IN5-M8X55/55
Please login to Webshop to report a bug

