
ISO 7380-2 - inox A2 - nezaštićeno
Dostupni broj proizvoda: 16
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
098 02410 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN2,5-M4X10
098 02412 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN2,5-M4X12
098 02416 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN2,5-M4X16
098 02425 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN2,5-M4X25
098 0246 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN2,5-M4X6
098 0248 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN2,5-M4X8
098 02512 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN3-M5X12
098 02516 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN3-M5X16
098 02525 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN3-M5X25
098 0258 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN3-M5X8
098 02620 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN4-M6X20
098 02625 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN4-M6X25
098 02635 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN4-M6X35
098 02640 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN4-M6X40
098 02812 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN5-M8X12
098 02840 VIJAK-ISO7380-2-A2/70-IN5-M8X40
Please login to Webshop to report a bug

