
ISO 7380-1 - čelik 10.9 - nezaštićeno
Dostupni broj proizvoda: 24
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
060 021050 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN6-M10X50/50
060 021070 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN6-M10X70/70
060 0236 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2-M3X6/6
060 02410 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2,5-M4X10/10
060 02412 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2,5-M4X12/12
060 02420 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2,5-M4X20/20
060 0246 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2,5-M4X6/6
060 0248 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2,5-M4X8/8
060 02510 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN3-M5X10/10
060 02512 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN3-M5X12/12
060 02516 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN3-M5X16/16
060 02520 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN3-M5X20/20
060 0256 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN3-M5X6/6
060 02610 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN4-M6X10/10
060 02612 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN4-M6X12/12
060 02616 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN4-M6X16/16
060 02620 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN4-M6X20/20
060 02625 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN4-M6X25/25
060 02812 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-M8X12/12
060 02816 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-M8X16/16
060 02820 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-M8X20/20
060 02825 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-M8X25/25
060 02860 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-M8X60/60
060 02870 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-M8X70/70
Please login to Webshop to report a bug

