
ISO 7380-1 - čelik 10.9 - pocinčano
Dostupni broj proizvoda: 20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
060 011016 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN6-A2K-M10X16/16
060 011020 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN6-A2K-M10X20/20
060 011035 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN6-A2K-M10X35/35
060 011050 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN6-A2K-M10X50/50
060 011070 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN6-A2K-M10X70/70
060 011235 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN8-A2K-M12X35/35
060 011645 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN10-A2K-M16X45/45
060 01310 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2-A2K-M3X10/10
060 01316 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2-A2K-M3X16/16
060 01425 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2,5-A2K-M4X25/25
060 01430 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2,5-A2K-M4X30/30
060 0146 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN2,5-A2K-M4X6/6
060 01540 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN3-A2K-M5X40/40
060 0156 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN3-A2K-M5X6/6
060 01610 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN4-A2K-M6X10/10
060 01614 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN4-A2K-M6X14/14
060 01640 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN4-A2K-M6X40/40
060 01810 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-A2K-M8X10/10
060 01830 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-A2K-M8X30/30
060 01850 VIJAK-ISO7380-1-10.9-IN5-A2K-M8X50/50
Please login to Webshop to report a bug

