DIN 966 - čelik 4.8 - pocinčano
Dostupni broj proizvoda: 46
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
049 310 VIJAK-DIN966-4.8-H1-A2K-M3X10/10
049 312 VIJAK-DIN966-4.8-H1-A2K-M3X12/12
049 316 VIJAK-DIN966-4.8-H1-A2K-M3X16/16
049 320 VIJAK-DIN966-4.8-H1-A2K-M3X20/20
049 325 VIJAK-DIN966-4.8-H1-A2K-M3X25/25
049 330 VIJAK-DIN966-4.8-H1-A2K-M3X30/30
049 36 VIJAK-DIN966-4.8-H1-A2K-M3X6/6
049 38 VIJAK-DIN966-4.8-H1-A2K-M3X8/8
049 410 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X10/10
049 412 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X12/12
049 416 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X16/16
049 420 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X20/20
049 425 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X25/25
049 430 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X30/30
049 435 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X35/35
049 440 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X40/40
049 450 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X50/50
049 46 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X6/6
049 48 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M4X8/8
049 510 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X10/10
049 512 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X12/12
049 516 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X16/16
049 520 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X20/20
049 525 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X25/25
049 535 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X35/35
049 540 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X40/40
049 550 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X50/50
049 570 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X70/70
049 58 VIJAK-DIN966-4.8-H2-A2K-M5X8/8
049 610 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X10/10
049 612 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X12/12
049 616 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X16/16
049 620 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X20/20
049 625 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X25/25
049 630 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X30/30
049 635 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X35/35
049 640 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X40/40
049 650 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X50/50
049 660 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X60/60
049 680 VIJAK-DIN966-4.8-H3-A2K-M6X80/80
049 816 VIJAK-DIN966-4.8-H4-A2K-M8X16/16
049 820 VIJAK-DIN966-4.8-H4-A2K-M8X20/20
049 825 VIJAK-DIN966-4.8-H4-A2K-M8X25/25
049 830 VIJAK-DIN966-4.8-H4-A2K-M8X30/30
049 835 VIJAK-DIN966-4.8-H4-A2K-M8X35/35
049 840 VIJAK-DIN966-4.8-H4-A2K-M8X40/40
Please login to Webshop to report a bug