DIN 7991 - ISO 10642 - inox A4 - nezaštićen
Dostupni broj proizvoda: 12
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
299 1025 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN6-M10X25/25
299 1030 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN6-M10X30/30
299 256 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN1,5-M2,5X6/6
299 325 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN2-M3X25/25
299 410 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN2,5-M4X10/10
299 516 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN3-M5X16/16
299 520 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN3-M5X20/20
299 610 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN4-M6X10/10
299 620 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN4-M6X20/20
299 630 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN4-M6X30/30
299 650 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN4-M6X50/50
299 825 VIJAK-CS-DIN7991-A4/70-IN4-M8X25/25
Please login to Webshop to report a bug