
ISO 4014 - čelik 10.9 - pocinčano
Dostupni broj proizvoda: 18
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
105 016120 VIJAK-6KT-DIN931-10.9-SW24-A2K-M16X120
105 016140 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW24-A2K-M16X140
105 016160 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW24-A2K-M16X160
105 016220 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW24-A2K-M16X220
105 018100 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW27-A2K-M18X100
105 020100 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW30-A2K-M20X100
105 020150 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW30-A2K-M20X150
105 020170 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW30-A2K-M20X170
105 02090 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW30-A2K-M20X90
105 024110 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW36-A2K-M24X110
105 024130 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW36-A2K-M24X130
105 02490 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW36-A2K-M24X90
105 030130 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW46-A2K-M30X130
105 030260 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW46-A2K-M30X260
105 0635 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW10-A2K-M6X35
105 0845 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW13-A2K-M8X45
105 0855 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW13-A2K-M8X55
105 0860 VIJAK-6KT-ISO4014-10.9-SW13-A2K-M8X60
Please login to Webshop to report a bug

