
ISO 4017 - čelik 8.8 - nezaštićen
Dostupni broj proizvoda: 17
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
055 1640 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW24-M16X40/40
055 1645 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW24-M16X45/45
055 1650 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW24-M16X50/50
055 1660 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW24-M16X60/60
055 18120 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW27-M18X120/120
055 2060 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW30-M20X60/60
055 2080 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW30-M20X80/80
055 512 VIJAK-HEX-DIN933-8.8-WS8-M5X12
055 516 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW8-M5X16/16
055 610 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW10-M6X10/10
055 620 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW10-M6X20/20
055 812 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW13-M8X12/12
055 814 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW13-M8X14/14
055 816 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW13-M8X16/16
055 830 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW13-M8X30/30
055 840 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW13-M8X40/40
055 850 VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW13-M8X50/50
Please login to Webshop to report a bug

