
ISO 4017 - inox A4 50 - A4 70 - nezaštićen
Dostupni broj proizvoda: 23
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
091 16120 VIJAK-6KT-DIN933-A4/70-SW24-M16X120/120
091 1650 VIJAK-6KT-DIN933-A4/70-SW24-M16X50/50
091 1655 VIJAK-6KT-DIN933-A4/70-SW24-M16X55/55
091 1670 VIJAK-6KT-DIN933-A4/70-SW24-M16X70/70
091 2045 VIJAK-6KT-DIN933-A4/70-SW30-M20X45/45
091 2080 VIJAK-6KT-DIN933-A4/70-SW30-M20X80/80
091 316 VIJAK-6KT-DIN933-A4/70-SW5,5-M3X16
091 410 VIJAK-HEX-DIN933-A4/70-WS7-M4X10
091 512 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW8-M5X12/12
091 520 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW8-M5X20/20
091 525 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW8-M5X25/25
091 530 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW8-M5X30/30
091 620 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW10-M6X20/20
091 625 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW10-M6X25/25
091 8100 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X100/100
091 816 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X16/16
091 820 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X20/20
091 825 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X25/25
091 830 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X30/30
091 835 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X35/35
091 840 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X40/40
091 850 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X50/50
091 880 VIJAK-6KT-ISO4017-A4/70-SW13-M8X80/80
Please login to Webshop to report a bug

