DIN 603 - čelik 8.8 - pocinčano
Dostupni broj proizvoda: 16
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
223 910160 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M10X160
223 91025 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M10X25
223 91030 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M10X30
223 91035 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M10X35
223 91050 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M10X50
223 91270 VIJAK-MHD-DIN603-8.8-(A2K)-M12X70
223 91660 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M16X60
223 9625 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M6X25
223 9630 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M6X30
223 9820 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M8X20
223 9825 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M8X25
223 9830 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M8X30
223 9835 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M8X35
223 9845 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M8X45
223 9850 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M8X50
223 9865 VIJAK-TORBAN-DIN603-8.8-A2K-M8X65
Please login to Webshop to report a bug