DIN 7983 - čelik pocinčan H - oblik C s vrhom
Dostupni broj proizvoda: 24
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
117 2995 VIJAK-DIN7983-C-H1-A2K-2,9X9,5/9,5
117 3516 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,5X16/16
117 3522 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,5X22/22
117 3525 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,5X25/25
117 3595 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,5X9,5/9,5
117 3916 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,9X16/16
117 3919 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,9X19/19
117 3922 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,9X22/22
117 3932 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,9X32/32
117 3995 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-3,9X9,5/9,5
117 4216 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,2X16/16
117 4219 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,2X19/19
117 4222 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,2X22/22
117 4232 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,2X32/32
117 4260 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,2X60/60
117 4295 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,2X9,5/9,5
117 4816 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,8X16/16
117 4822 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,8X22/22
117 4838 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,8X38/38
117 4845 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,8X45/45
117 4850 VIJAK-DIN7983-C-H2-A2K-4,8X50/50
117 5538 VIJAK-DIN7983-C-H3-A2K-5,5X38/38
117 5550 VIJAK-DIN7983-C-H3-A2K-5,5X50/50
117 6319 VIJAK-DIN7983-C-H3-A2K-6,3X19/19
Please login to Webshop to report a bug