Blok zakovica okrugle glave - čelik pocinčan
Dostupni broj proizvoda: 35
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
141 5306 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(1,5-3,5)-3,0X6
141 5310 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(5,0-7,0)-3,0X10
141 5312 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(7,0-9,0)-3,0X12
141 53210 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(5,0-7,0)-3,2X10
141 53216 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(11,0-13,0)-3,2X16
141 5326 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(1,5-3,5)-3,2X6
141 5328 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(3,5-5,0)-3,2X8
141 54010 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(5,0-6,5)-4,0X10
141 54012 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(6,5-8,5)-4,0X12
141 54016 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(10,5-12,5)-4,0X16
141 54020 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(14,5-16,5)-4,0X20
141 54025 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(19,0-21,0)-4,0X25
141 5406 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(1,5-3,0)-4,0X6
141 5408 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(3,0-5,0)-4,0X8
141 54810 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(4,0-6,0)-4,8X10
141 54812 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(6,0-8,0)-4,8X12
141 54816 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(10,0-12,0)-4,8X16
141 54818 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(12-14)-4,8X18
141 54820 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(14,0-16,0)-4,8X20
141 54830 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(23,0-25,0)-4,8X30
141 55010 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(4,0-6,0)-5,0X10
141 55012 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(6,0-8,0)-5,0X12
141 55016 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(10,0-12,0)-5,0X16
141 55020 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(12,0-15,0)-5,0X20
141 55025 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(17,0-20,0)-5,0X25
141 56012 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(5,0-7,0)-6,0X12
141 56016 ZAKOVICA-SLIJEPA-ISO15977-AL/Č-(9,0-11,0)-6,0X16
146 64810 ZAKOVICA-ISO16585-A2/C1-(3,0-5,0)-4,8X10,0
935 3295010 ZAKOVICA-CELIK 3,2X9 NM0,5-3,0 RA5010
935 3298004 ZAKOVICA-CELIK 3,2X9 NM0,5-3,0 RAL8004
935 4107016 ZAKOVICA ČELIK 4X10 NM4,5-6,5 RAL7016
935 4108019 BL.ZAKOVICA-ZAOB-ČEL(ZN)-RAL8019-(1-3)-4X10
935 48 BL.ZAKOVICA-ZAOB-ČEL(ZN)-(2,5-4,5)-4X8
935 4814 ZAKOVICA-ST/ST-(A2K/A2K)-4,8X14
935 4824 ZAKOVICA ČEL. 4,8X24
Please login to Webshop to report a bug