Slijepa zakovica u boji - zaobljena glava, pocinčani čelik
Dostupni broj proizvoda: 42
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
0935 32103009 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL3009 3.2x10
0935 32107016 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL7016 3.2x10
0935 32108019 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL8019 3.2x10
0935 32109002 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9002 3.2x10
0935 32109005 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9005 3.2x10
0935 32109006 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9006 3.2x10
0935 32109010 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9010 3.2x10
0935 3263009 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL3009 3.2x6
0935 3267016 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL7016 3.2x6
0935 3268019 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL8019 3.2x6
0935 3269002 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9002 3.2x6
0935 3269005 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9005 3.2x6
0935 3269006 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9006 3.2x6
0935 3269010 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9010 3.2x6
0935 3293009 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL3009 3.2x9
0935 3297016 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL7016 3.2x9
0935 3298019 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL8019 3.2x9
0935 3299002 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9002 3.2x9
0935 3299005 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9005 3.2x9
0935 3299006 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9006 3.2x9
0935 3299010 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9010 3.2x9
0935 4103009 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL3009 4x10
0935 4107016 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL7016 4x10
0935 4108019 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL8019 4x10
0935 4109002 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9002 4x10
0935 4109005 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9005 4x10
0935 4109006 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9006 4x10
0935 4109010 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9010 4x10
0935 4123009 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL3009 4x12
0935 4127016 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL7016 4x12
0935 4128019 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL8019 4x12
0935 4129002 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9002 4x12
0935 4129005 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9005 4x12
0935 4129006 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9006 4x12
0935 4129010 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9010 4x12
0935 483009 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL3009 4x8
0935 487016 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL7016 4x8
0935 488019 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL8019 4x8
0935 489002 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9002 4x8
0935 489005 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9005 4x8
0935 489006 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9006 4x8
0935 489010 ZAKOVICA SLIJEPA ZAOB.GL Č/Č RAL9010 4x8
Please login to Webshop to report a bug