Zakovica upuštene glave - aluminij/čelik - pocinčano - ISO 15978
Dostupni broj proizvoda: 14
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
938 63010 ZAKOVICA-ISO15978-L-ALU/ST-(5,0-7,0)-3,0X10
938 63012 ZAKOVICA ISO 15978 UP.GLAVA ALU/ST 3,0X12
938 6306 ZAKOVICA-ISO15978-L-ALU/ST-(2,0-3,5)-3,0X6
938 6308 ZAKOVICA-ISO15978-L-ALU/ST-(3,5-5,0)-3,0X8
938 63210 ZAKOVICA-ISO15978-ALU/ST-(5,0-7,0)-3,2X10,0
938 64010 ZAKOVICA- ISO15978-ALU/ST-(5,0-6,5)-4,0X10,0
938 64012 ZAKOVICA-ISO15978-ALU/ST-(6,5-8,5)-4,0X12,0
938 64016 ZAKOVICA-ISO15978-L-ALU/ST-(10,5-12,5)-4,0X16
938 6408 ZAKOVICA ISO 15978-ALU/ST-(3,0-5,0)-4,0X8,0
938 65010 ZAKOVICA-ISO15978-L-ALU/ST-(4,5-6,0)-5,0X10
938 65012 ZAKOVICA ISO15978-ALU/ST-(6,0-8,0)-5,0X12,0
938 65016 ZAKOVICA
938 65025 ZAKOVICA-ISO15978-ALU/ST-(16,0-21,0)-5,0X25,0
938 65030 ZAKOVICA ISO15978-L-ALU/ST-(21,0-25,0)-5,0X30
Please login to Webshop to report a bug