Zakivna matica okrugle glave - aluminij
Dostupni broj proizvoda: 18
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
948 20010 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(0,5-3)-M10X19
948 20010A MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(ALU)-(0,5-3)-M10X19
948 2003 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(0,5-3)-M3X10,5
948 2003A MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(ALU)-(0,5-2,5)-M3X10,5
948 2004A MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(ALU)-(0,5-3)-M4X11
948 2005 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(0,5-3)-M5X13
948 2005A MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(ALU)-(0,5-3)-M5X13
948 2006 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(0,5-3)-M6X16
948 2006A MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(ALU)-(0,5-3)-M6X16
948 2008 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(0,5-3)-M8X17,5
948 2008A MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(ALU)-(0,5-3)-M8X17,5
948 22010 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(3-6)-M10X24
948 2204 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(3,1-4)-M4X14
948 2205 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(3,1-4)-M5X16
948 2206 MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(A2K)-(3-5,5)-M6X18,5
948 2206A MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(ALU)-(3-5,5)-M6X18,5
948 2208 ZAKIVNA MATICA-ZN-(3,1-5,5)-10,9X18 M8
948 2208A MATICA-ZAKIVNA-RAVNA GL.-(ALU)-(3-5,5)-M8X20
Please login to Webshop to report a bug