Nareznica HSS M-L navoj - ATORN
Nareznica HSS M-L navoj - ATORN

Nareznica HSS M-L navoj - ATORN

Dostupni broj proizvoda: 11
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
H13412030 NAREZNICA HSS M-L3 0,5 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412040 NAREZNICA HSS M-L4 0,7 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412050 NAREZNICA HSS M-L5 0,8 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412060 NAREZNICA HSS M-L6 1 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412080 NAREZNICA HSS M-L8 1,25 mm 25 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412100 NAREZNICA HSS M-L10 1,5 mm 30 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412120 NAREZNICA HSS M-L12 1,75 mm 38 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412140 NAREZNICA HSS M-L14 2 mm 38 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412160 NAREZNICA HSS M-L16 2 mm 45 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412200 NAREZNICA HSS M-L20 2,5 mm 45 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13412240 NAREZNICA HSS M-L24 3 mm 55 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana