Nareznica HSSE M navoj  - ATORN
Nareznica HSSE M navoj  - ATORN

Nareznica HSSE M navoj - ATORN

Dostupni broj proizvoda: 16
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
H13418020 NAREZNICA HSSE M2 0,4 mm 16 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418025 NAREZNICA HSSE M2,5 0,45 mm 16 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418026 NAREZNICA HSSE M2,6 0,45 mm 16 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418030 NAREZNICA HSSE M3 0,5 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418035 NAREZNICA HSSE M3,5 0,6 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418040 NAREZNICA HSSE M4 0,7 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418050 NAREZNICA HSSE M5 0,8 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418060 NAREZNICA HSSE M6 1 mm 20 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418080 NAREZNICA HSSE M8 1,25 mm 25 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418100 NAREZNICA HSSE M10 1,5 mm 30 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418120 NAREZNICA HSSE M12 1,75 mm 38 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418140 NAREZNICA HSSE M14 2 mm 38 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418160 NAREZNICA HSSE M16 2 mm 45 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418180 NAREZNICA HSSE M18 2,5 mm 45 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418200 NAREZNICA HSSE M20 2,5 mm 45 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
H13418240 NAREZNICA HSSE M24 3 mm 55 mm 6g
1 KOM
Sadržaj paketa 1
Loading
Nije dostupno na centralnom skladištu Količina će biti dostupna za prikazani broj dana