mobile icon
Toggle Nav
My Cart
0
Hrvatska
Odustani
Izbornik
Korisnički račun
Online Shop
All Katalog proizvoda
Alati (akumulatorski, pneumatski, elektro, motorni)
Dijelovi za vozila
Direktna montaža
Elektroinstalacije
Elementi za spajanje (opći, metrički, colni)
Građevinska oprema i pribor
Hahn & Kolb alati
Kemijsko-tehnički proizvodi
Lemljenje, zavarivanje
Mjerna tehnika
Obrada materijala
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
ORSY sustav
Protupožarna zaštita
Radionička oprema
Ručni alati
Sanitarije, grijanje, vodoinstalacije, klima (SGK)
Tehnika sidrenja
Zaštita na radu
Back
O nama
Würth grupacija
Würth linije
HAHN + KOLB
Kodeks sukladnosti
Politika kvalitete
Politika održivosti
O nama
Back
Podrška projektima
Master servis
ORSY sistemi
ORSYmobil
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Tisak na radnu i zaštitnu odjeću
E-Procurement
Konfigurator alata
Usluge
Back
Karijera
Back
Kontakt
Back
O Würth shopovima
Würth Shopovi
Back
Katalozi
Back
Akcije
Back
Outlet
Hrvatska
!
Online shop
Kategorije proizvoda
Lemljenje, zavarivanje
Dodatni artikli za lemljenje i zavarivanje
Žice za zavarivanje
Žice za zavarivanje za plinsko zavarivanje
Žica za zavarivanje SG2
Žica za zavarivanje SG2
Dostupni broj proizvoda: 4
Proizvodi
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
0800 4260
wuerth@wuerth.com.hr
Prijavi grešku
Izvedbe
Šifra artikla
Naziv artikla
982 2008
ŽICA ZA ZAVARIVANJE SG2 0.8mm 15kg
15 KG
Sadržaj paketa
15
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno na centralnom skladištu
Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
Prijavite se za prikaz cijena
982 20085
ŽICA ZA ZAVARIVANJE SG2 0.8mm 5kg
5 KG
Sadržaj paketa
5
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno na centralnom skladištu
Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
Prijavite se za prikaz cijena
982 2010
ŽICA ZA ZAVARIVANJE SG2 1.0mm 15kg
15 KG
Sadržaj paketa
15
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno na centralnom skladištu
Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
Prijavite se za prikaz cijena
982 2012
ŽICA ZA ZAVARIVANJE SG2 1.2mm 15kg
15 KG
Sadržaj paketa
15
Cijena:
-
%
=
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Nije dostupno na centralnom skladištu
Količina će biti dostupna za prikazani broj dana
Prijavite se za prikaz cijena
Poveznica do greške
Opis greške
Please
login
to Webshop to report a bug
Postavke kolačića
https://eshop.wuerth.com.hr/ koristi kolačiće za prilagodbu stranice Vašim potrebama. Daljim nastavkom pregleda i korištenja web stranice potvrđujete Vaš pristanak na korištenje
kolačića
Prihvaćam sve
Postavke