
Dijamantna kruna za suho bušenje pločice - M14
Dostupni broj proizvoda: 16
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
5457 235015 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d15
5457 235016 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d16
5457 235018 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d18
5457 235020 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d20
5457 235022 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d22
5457 235025 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d25
5457 235027 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d27
5457 235028 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d28
5457 235030 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d30
5457 235032 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d32
5457 235035 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d35
5457 235038 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d38
5457 235040 DIJAMANTNA KRUNA SUHO.BUŠ.M14 L62 R.d.35 d40
5457 235042 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d42
5457 235044 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d44
5457 235045 DIJAMANTNA KRUNA SUHO BUŠ.M14 L60 R.d.35 d45
Please login to Webshop to report a bug

