Zebra-Premium upuštač
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
694 025008 UPUŠTAČ HSS BIT 1/4 90 8,3mm
694 025010 UPUŠTAČ HSS BIT 90GRd 10,4mm
694 025016 UPUŠTAČ HSS BIT 90GRd 16,5mm
694 025020 UPUŠTAČ DIN335C HSS BIT 1/4 90 20,5mm ZEBRA
Please login to Webshop to report a bug