Čelične ručkice - finiš plemetini čelik
Dostupni broj proizvoda: 26
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
685 231008 RUČKICA ČELIK KROM/POLIRANO d10mm H35 96/106
685 231010 RUČKICA ČELIK KROM/POLIRANO d8mm H30 64/72
685 231013 RUČKICA ČELIK KROM/POLIRANO d8mm H30 128/136
685 231102 RUČKICA ČELIK KROM/POLIRANO d10mm H35 128/138
685 231105 RUČKICA ČELIK KROM/POLIRANO d10mm H35 288/298
685 233005 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d10mm H35 96/106
685 233007 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d8mm H30 96/104
685 233008 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d8mm H30 128/136
685 233009 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d8mm H30 160/168
685 233010 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d8mm H30 192/200
685 233102 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d10mm H35 128/138
685 233103 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d10mm H35 160/170
685 233104 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d10mm H35 192/202
685 233105 RUČKICA ČELIK PONIKLANA MAT d10mm H35 288/298
685 316321 RUČKICA ČELIK KROMIRANA MAT d10mm H35 96/106
685 316322 RUČKICA ČELIK KROMIRANA MAT d10mm H35 128/138
685 316323 RUČKICA ČELIK KROMIRANA MAT d10mm H35 160/170
685 316324 RUČKICA ČELIK KROMIRANA MAT d8mm H30 160/168
685 316325 RUČKICA ČELIK KROMIRANA MAT d8mm H30 192/200
685 316326 RUČKICA ČELIK KROMIRANA MAT d10mm H35 192/202
685 316331 RUČKICA ČELIK KROMIRANA MAT d8mm H30 96/104
685 316332 RUČKICA ČELIK KROMIRANA MAT ?8MM H30 128/136
685 317700 RUČKICA ČELIK INOX FINIŠ d8MM H30 96/105
685 317701 RUČKICA A2/FINISH/8x128MM
685 317710 RUČKICA ČELIK INOX FINIŠ d10MM H35 96/106
685 317711 RUČKICA ČELIK INOX FINIŠ d10MM H35 128/138
Please login to Webshop to report a bug