PRORAČUN SIDRENJA U BETONU PREMA en 1992-4
Krajem ožujka 2019. objavljena je norma EN 1992-4 "Eurocode 2 - Proračun betonskih konstrukcija - Dio 4: Projektiranje i proračun pričvrsnih elemenata za beton". Proračun sidrenja u betonu ovim putem postaje normiran. Norma EN 1992-4 bavi se mehaničkim i kemijskim spojnim elementima, a uklapa se izravno u kod za dimenzioniranje betonskih konstrukcija Eurokod 2.
ŠTO POKRIVA EN 1992-4?
Sadržaj nove norme EN 1992-4 nastavak je postojeći smjernica, ETAG 001, dodatak C, i njegova 3 dodatka. Odnosi se na sigurnosne primjene , tj. gdje lom pričvrsnog elementa može izazvati djelomično ili potpuno urušavanje konstrukcije, ugroziti ljudske živote i dovesti do značajnih ekonomskih gubitaka.Samim time primjena EC2-4 obavezna je na tržištu EU.Kako bi se postojeće smjernice lakše uklopile u EC2 primijenjene su određene promjene;
- Obuhvat klasa čvrstoće betona
- Konfiguracija sidara
- Dodatna ojačanja sidrišta
- Određivanje / mjerenje klase betona
- Ocjenjivanje oblika zakazivanja
- Djelovanje dugotrajnog opterećenja ne kemijsko sidro
- Smjer opterećenja / rubni razmaci u betonu
ISTAKNUTE promjene:
- KLASE ČVRSTOĆE BETONA: Obuhvat klasa čvrstoće širi je i omogućuje projektiranje u „mekšim“ i betonima vrlo visoke čvrstoće.

- POVEĆANJE NOSIVOSTI: Uzima se obzir tlačno opterećenje ispod sidrene ploče što povećava nosivost betona na zakazivanje uslijed izvlačenja konusa betona – posebice kod ploča manjih dimenzija opterećenih momentom.


- PRORAČUN CIJEPANJA BETONA – rubne vrijednosti i debljina betona potrebne su za provjeru cijepanja

ISTAKNUTE TOČKE OPREZA - TLAČNA ČVRSTOĆA BETONA – modifikacijom određenih koeficijenata (npr. k1) smanjenje čvrstoće betona može doseći 5,5% kod C35/45


- ZAKAZIVANJE IZVLAČENJEM SIDRA - Koeficijent ψsus dodan je u izračun otpora izvlačenju (trenja). Ovaj koeficijent uzima u obzir hipotetsko puzanje sidrene kemije uzrokovano trajnim opterećenjem tijekom radnog vijeka od 50 godina ili temperaturu betona od 43°C tijekom najmanje 10 godina. Dok se čekaju rezultati testova koji su u tijeku, može uzrokovati gubitak do 40% u otpornosti za stalna opterećenja.


Od 16. svibnja 2019. softver za proračun sidrenja WTSII verificiran je i validiran od strane neovisnog vanjskog laboratorija za dimenzioniranje aplikacija za pričvršćivanje u skladu s novim dijelom EC2-4.

