Pribor i dijelovi za sifone

Pribor i dijelovi za sifone

Filter prikaza
  1. DOZRAČNIK ZA KANALIZACIJU FI 50mm
    DOZRAČNIK ZA KANALIZACIJU FI 50mm

    br. art. STY-050

    1 KOM
  2. ČEP ZA PILETU S PODIZAČEM 35mm
    ČEP ZA PILETU S PODIZAČEM 35mm

    br. art. CTEC317414

    1 KOM
  3. ČEP ZA PILETU S PODIZAČEM 39,5mm
    ČEP ZA PILETU S PODIZAČEM 39,5mm

    br. art. CTEC317409

    1 KOM
  4. ČEP ZA SIFON SUDOPERA 40,5mm
    ČEP ZA SIFON SUDOPERA 40,5mm

    br. art. CT318612

    1 KOM
  5. ČEP ZA SIFON SUDOPERA I KADE 45,5mm
    ČEP ZA SIFON SUDOPERA I KADE 45,5mm

    br. art. CT358614

    1 KOM
  6. CIJEV PVC ZA SIFON FI 40mm
    CIJEV PVC ZA SIFON FI 40mm

    br. art. SIF C40

    1 KOM
  7. CIJEV PVC ZA SIFON S KOLJENOM FI 40mm
    CIJEV PVC ZA SIFON S KOLJENOM FI 40mm

    br. art. SIF CK40

    1 KOM
  8. KOLČAK ZA SIFON 32mm KROM
    KOLČAK ZA SIFON 32mm KROM

    br. art. CTEC318206

    1 KOM
  9. PILETA KROMIRANA POTISNA 1 1/4ZA UMIVAONIK
    PILETA KROMIRANA POTISNA 1 1/4ZA UMIVAONIK

    br. art. CT317421

    1 KOM
  10. PILETA MS 5/4S PODIZAČEM ZA UMIVAONIK
    PILETA MS 5/4S PODIZAČEM ZA UMIVAONIK

    br. art. VIS-PIL01

    1 KOM
  11. REŠETKA ZAŠTITNA ZA ODVOD FI70mm INOX
    REŠETKA ZAŠTITNA ZA ODVOD FI70mm INOX

    br. art. CTEC318621

    1 KOM
  12. REŠTEKA ZAŠTITNA ZA ODVOD 1X60mm I 1X70mm PVC
    REŠTEKA ZAŠTITNA ZA ODVOD 1X60mm I 1X70mm PVC

    br. art. CSA318624

    1 KOM
  13. PILETA ZA SIFON UMIVAONIKA 5/4" FI 65mm
    PILETA ZA SIFON UMIVAONIKA 5/4" FI 65mm

    br. art. SIF CA12

    1 KOM
  14. PILETA ZA SIFON SUDOPERA 6/4" FI 70mm
    PILETA ZA SIFON SUDOPERA 6/4" FI 70mm

    br. art. SIF CA13

    1 KOM
  15. PILETA ZA SIFON SUDOPERA 6/4" FI 114mm S PRELJ.
    PILETA ZA SIFON SUDOPERA 6/4" FI 114mm S PRELJ.

    br. art. SIF CA16

    1 KOM