SNAGA ZA
SVAKI KOTAČ.
Pneumatski i aku udarni odvijači, pojačani nasadni ključevi i oprema za brzo i sigurno skidanje kotača.
Profesionalni alati i oprema za vulkanizerske radionice. Od skidanja kotača i montaže guma do popravka pneumatika — sve što Vam treba za svakodnevni rad.
Pneumatski i aku udarni odvijači, pojačani nasadni ključevi i oprema za brzo i sigurno skidanje kotača.
Poluge za gume, montažne paste, sprejevi i pribor za profesionalan rad u vulkanizerskoj radionici.
Materijal i pribor za popravak pneumatika: trake, sonde, zakrpe i vulkanizirajući cement.
Ključna oprema za najčešće poslove u vulkanizerskoj radionici.
Niskopodna dizalica za podizanje vozila, s minimalnom visinom od 75 mm i maksimalnom visinom podizanja od 510 mm.
Pneumatski udarni odvijač s maksimalnim radnim momentom od 835 Nm i maksimalnim momentom odvijanja od 1321 Nm.
1/2” moment ključ za kontrolirano pritezanje vijčanih spojeva u rasponu od 40 do 200 Nm.
Praktičan alat za brzo mjerenje dubine profila pneumatika.
Praktičan pribor i materijal za svakodnevni rad u vulkanizerskoj radionici.
Oprema za kontrolu, pravilno pritezanje i pripremu pneumatika za rad.
Mjerač dubine profila za brzu kontrolu pneumatika u radionici.
1/2” moment ključ za kontrolirano pritezanje u rasponu od 40 do 200 Nm.
Analogni punjač guma s mjernim rasponom od 0 do 12 bar.
Specijalno ulje za pneumatske alate, pakiranje 1 l.