KABEL ZA MASU-3M-50mm2-(35-70mm2 PRIKLJUČAK)
br. art. 0708001566

Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Kabel za masu
Please login to Webshop to report a bug
3 m
• Poprečni presjek: 50 mm2
• Priključak: 35–70 mm2