KABEL ZA MASU-3M-16mm2 (10-25mm2 PRIKLJUČAK)
br. art. 0708001656
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Kabel za masu
Please login to Webshop to report a bug
4 m
• Poprečni presjek: 16 mm2
• Priključak: 10–25 mm2
• Poprečni presjek: 16 mm2
• Priključak: 10–25 mm2