KABEL ZA MASU-4M-16mm2 (10-25mm2 PRIKLJUČAK)

br. art.  0708001657
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kabel za masu

4 m
• Poprečni presjek: 16 mm2
• Priključak: 10–25 mm2