PODLOŠKA-EN1439976-K1-RD-300HV-M16
br. art. 079 0616
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 0.01
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
HV ravna glatka podloška sa skošenjem prema DIN EN 14399-6, čelik toplo-cinčani, 300-370 HV. Garniture za planski prednapregnuti vijčane spojeve visoke čvrstoće u metalnim konstrukcijama.
Please login to Webshop to report a bug
Karakteristike:§Tvrdoća 300-370 HV§Čelik toplo-cinčani
Podloške prema ovom standardu su namijenje za HV garniture prema DIN EN 14399-4 (prethodni DIN 6914 i 6915).
"Upotrebljavaju se samo kompletne garniture (vijci, navrtke i podloške) od jednog proizvođača." (Izvod iz DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)
Izvedba čeličnih konstrukcija sa HV garniturama je regulisana u DIN 18800-7:2002-09 ili EN 1090-2.