VIJAK-EN14399/4-10.9-K1-SW36-VZN-M22X80
br. art. 079 42280
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 0.01
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Šesterostrani vijak za HV garniture EN 14399-4, čelik razreda čvrstoće 10.9, vruće pocinčan, k1, ključ 36, M 22x80
Opis80DIN EN 14399-4 čelik 10.9, vruće pocinčan
Za vijčane spojeve visoke nosivosti koji se planski spajaju pred naprezanjem za izradu metalnih konstrukcija
- Sustav HV
- k-razred K1
- razred čvrstoće 10.9
- čelik vruće pocinčan
- Velika površina ispod glave vijka
smanjeno slijeganje
- Veliki radijus ispod glave
bolja čvrstoća na trajno titranje
- Definirana svojstva trenja
- Obilježavanje serije na proizvodu
- CE - znak
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Napomena:
Izvedba čeličnih konstrukcija pomoću HV garnitura regulirana je u DIN EN 1090-2 i DIN EN 1993-1-8/NA. "Smiju se koristiti samo kompletne garniture (vijci, matice i podloške) jednog proizvođača:" (Izvadak iz DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).