GLETER NAZUBLJENI INOX Z10 480X130mm DRV

br. art.  0800-434810
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 6
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Gleter - nazubljeni

Nazubljeni gleter ključni je alat za postavljanje pločica. Ovaj alat ima nazubljenu radnu površinu koja omogućuje ravnomjerno nanošenje ljepila za pločice, stvarajući utore koji pomažu u čvrstom prianjanju pločica na podlogu. Radna površina gletera ima zube različitih veličina i kvadratnog oblika. Veličina zuba varira ovisno o vrsti pločica i debljini ljepila koje se koristi. Nazubljeni gleteri izrađeni su od čvrstog čelika ili drugih metala koji osiguravaju dugotrajnost i otpornost na habanje. Drška gletera je ergonomski dizajnirana za udobno držanje i lakše rukovanje, često izrađena od plastike, drveta ili gume.

Ravnomjerno nanošenje ljepila: Nazubljeni gleter osigurava da se ljepilo ravnomjerno nanosi, što je ključno za čvrsto prianjanje pločica.

Poboljšano prianjanje: Utori koje stvara nazubljeni gleter pomažu u boljem prianjanju pločica, sprječavajući pojavu praznina i osiguravajući dugotrajnost instalacije.

Jednostavnost upotrebe: Gleter je jednostavan za korištenje, čak i za neiskusne korisnike, a njegova ergonomska drška omogućava udobno rukovanje.

Veličine i oblici zuba:

Mali zubi (3-4 mm): Pogodni za tanke pločice i ravne podloge.

Srednji zubi (6-8 mm): Koriste se za standardne keramičke pločice i umjereno neravne podloge.

Veliki zubi (10-12 mm): Idealan za velike i teške pločice, kao i za neravne podloge gdje je potrebno više ljepila.

Nazubljeni gleter je neophodan alat za postavljanje pločica, omogućujući ravnomjerno nanošenje ljepila i osiguranje čvrstog prianjanja pločica na podlogu. Odabir odgovarajuće veličine i oblika zuba gletera ključno je za postizanje profesionalnih rezultata i dugotrajnosti instalacije. Bez obzira na vrstu pločica i projekt, nazubljeni gleter olakšava proces postavljanja i osigurava da vaša podna ili zidna obloga bude čvrsta i estetski ugodna.