KABEL ZA ELEKTRODU-4M-25mm2 (35-70mm2 PRIKLJUČAK)
br. art. 0984002200
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Kabel za elektrodu
Please login to Webshop to report a bug
4 m
• Poprečni presjek: 25 mm2
• Priključak: 35–70 mm2
• Poprečni presjek: 25 mm2
• Priključak: 35–70 mm2


