VIJAK-ASSY-3.0-PLOS.GL.-AW20-A2K-4X25/22
![Loading](https://eshop.wuerth.com.hr/static/version1725524784/frontend/wc/b2b_eshop/hr_HR/images/loader-h2.gif)
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Specijalno razvijen vijak za učvršćivanje utisnih spojnica u sustavu KALTSCHMELZ® - tipli za prihvat vijka
Pimjena:
Učvršćivanje tankih limova na drvo kod izrade opreme za trgovine, unutarnjem uređenju i izrade namještaja
Spaja dvro - umjesto da ga cijepa
Asimetričan navoj - veća brzina uvrtanja
• Manji zakretni moment kod uvrtanja
• Visoka sila otpora proklizavanja kod uvrtanja
• Brže uvrtanje u odnosu na uobičajene vijke za ivericu
• Jedno koračni navoj
AW pogon - veća sila
• Optimalan prijenos sile
• Vrlo dobro nalijeganje
• brzo pozicioniranje
• Sigurno postavljanje vijka na točku
• Skoro bez izbacivanja bita kod uvrtanja
• Bez kolebanja vijka prilikom uvrtanja
• Bez oštećivanja površinske zaštite vijka
• Samo 5 velična bita za promjere vijka od 3 do 12,0 mm
Prstenasti navoj - manje djelovanje na cijepanje drveta, bez odlamanja ivera
• Male sile cijepanja, prije svega kod zavijanja u rubnom području
• Umanjenje zakretnog momenta zavrtanja
• Djelovanjem uprešanog prstenastog navoja, odlamanje iverja je skoro u potpunosti isključeno
Napomena:
Vijci nisu prikladni za korištenje u vanjskom okruženju i za prostorije koje su kratkotrajno ili trajno izložene visokoj vlazi! Molimo u tim slučajevima koristiti vijke od plemenitog čelika ASSY 3.0 A2.
ASSY 3.0 vijci za ivericu optimirani su za upotrebu u drvenim materijalima. Kod primjene u plastičnim tiplama moguće je umanjenje nosivosti. Stoga preporučujemo za primjenu u plastičnim tiplama korisiti samo vijke bez optimiranog vrha navoja (bušeći vrh, kontra novoj, prstenasti navoj, valovito brušenje, utor za glodanje itd.), kao npr. Würth ASSY D, predgrupa art. 0151 (upuštena glava), predgrupa art. 0153 (Panhead - ravna lečasta glava).
Kod spojeva metala na drvo potrebno je na metalni učvrsni element izraditi na mjeru točno upuštenje za glavu vijka.
Raspoloživi radni materijali:
Software za proračun drvene konstrukcije, Tablica sa nosivostima i opširne napomene za obradu možete pronači na servsisnoj stranici www.wuerth.de/assy.
KALTSCHMELZ® -tehnologija oslanja se na zaštićenu WoodWelding® tehnologiju i linencirana je od strane WW WoodWelding GmbH, Švicarska.
Potvrda o svojstvu
Kod primjene vijaka trebaju se uzeti u obzir navodi iz ETA-11/0190.
Upute:
Kut uvrtanja od 0 do 90°. U crnogoričnom drvetu ili drvenim materijalima od crnogorice spoj vijčanjem izvodi se bez pred bušenja. Kod smanjenja rubnih razmaka može se izvesti pred bušenje sukladno promjeru jezgre. Kod zavijanja u bjelogorična drva treba izvršiti pred bušenje sukladno ETA-11/0190.