VIJAK-GIPS-DUPL.NAV.-TRUB.GL.-H2-PHR-3,5X25

br. art.  189 03525
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1000 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijci za gips ploče s dvostrukim navojem 3,5×25 mm | Würth izrađeni su od kaljenog, fosfatiranog čelika za stabilnu, brzu i sigurnu montažu gips kartonskih ploča. Dvostruki korak navoja i specijalni čavlasti vršak osiguravaju brzo početno zahvaćanje te pouzdano spajanje u drvene i metalne potkonstrukcije do 1 mm. Trubasta glava s pogonom PH2 omogućuje kontrolirano urezivanje u ploču bez oštećenja površine.

Ključne značajke:

Kaljeni, fosfatirani čelik – ujednačena tvrdoća i pouzdano uvrtanje

Dvostruki korak navoja – brzo napredovanje u ploči i potkonstrukciji

Specijalni čavlasti vrh – precizno početno centriranje bez prethodnog bušenja u standardnim podlogama

Trubasta glava – uvučeno sjedanje ispod površine kartona

Pogon PH2 – kompatibilan s uobičajenim bitovima

Kompatibilnost podloga:

Drvene potkonstrukcije (letve, podkonstrukcijski profili)

Metalne potkonstrukcije do 1 mm debljine

Primjena u radu:

Za pričvršćivanje gips kartonskih ploča na različite drvene i metalne potkonstrukcije do najviše 1 mm, gdje je potrebna brza ugradnja i uredno uvučena glava.

Preporuka iz prakse:

Odaberi ovaj model kada radiš standardno oblaganje zidova ili stropova gdje je cilj smanjiti vrijeme uvrtanja, postići čisto upuštanje glave i zadržati dobar prihvat u tankom metalu bez dodatne pripreme.

Za koga je proizvod:

Za izvođače suhe gradnje, montere gips kartonskih sustava, stolarske i završno građevinske timove koji trebaju pouzdan vijak za svakodnevnu montažu na drvene ili metalne potkonstrukcije do 1 mm, s predvidivim uvrtanjem i urednom završnom površinom ploče.