ZATIK-DIN7979-D-KALJ-M6-10X30

br. art.  247 01030
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
250 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 2.5
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cilindrična čivija DIN 7979 (ISO 8735), sa unutrašnjim navojem, forma D, čelik kaljen, klase tolerancije izrade m6.

Materijal: Čelik 600 N/mm2, kaljen na 60 ± 2 HRC.