ZATIK-DIN7979-D-KALJ-M6-8X50
br. art. 247 0850
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Cilindrična čivija DIN 7979 (ISO 8735), sa unutrašnjim navojem, forma D, čelik kaljen, klase tolerancije izrade m6.
Please login to Webshop to report a bug
Materijal:
Čelik 600 N/mm2, kaljen na 60 ± 2 HRC.