PODLOŠKA-TIP SF-KLIN.-DPE-13,0X19,5X2,7
br. art. 401 780012
Nije dostupno Transportno pakiranje 0.5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Klinasta podloška za osiguranje navojnih spojeva, tip SF, čelik sa Delta Protekt (DPE) površinskom zaštitom. Klinasta podloška prema DIN 25201 za sprječavanje odvrtanja bočno opterećenih i vibrirajućih vijčanih spojeva podložnim oscilacijama.
Please login to Webshop to report a bug
Otpornost na koroziju:
Nakon 600 h korozija osnovnog metala prema DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – u usporedbi sa 96 h kod žuto pocinčane (A2C) površinske zaštite.
Funkcija:
Visoki učinak blokiranja zahvaljujući stepenastim klinastim površinama između dvije klinaste podloške.
Vijčani spoj se osigurava predzatezanjem i trenjem.
Prednosti:§Maksimalna sigurnost kod osiguravanja vijčanih spojeva§Maksimalan efekat blokiranja protiv odvrtanja tokom vibrirajućih i dinamičnih opterećenja§Jednostavna montaža i demontaža§Nema negativnog učinka sredstva za podmazivanje§Omogućuje funkciju osiguranja kod visokih i niskih sila predzatezanja§Isto temperaturno područje primjene kao i kod vijaka§Štiti površine§Višekratno upoptrebljive
Područja upotrebe:
Proizvodnja vozila, mašinstvo, proizvođači pneumatskih i električnih alata, rudarstvo, proizvodnja poljoprivrednih mašina, proizvođači sistema za miješanje, transportni i prenosni sistemi.


