PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2K-D8,4

br. art.  407 8
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
250 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 2.5
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Podloška

Podloška 8,4 × 16 × 1,6 mm | Würth koristi se za ravnomjernu raspodjelu pritiska u vijčanim spojevima, osobito kada je potrebno spriječiti utiskivanje glave vijka u materijal ili povećati kontaktno područje. Izrađena je prema DIN 125, što osigurava definirane dimenzije i pouzdanu funkcionalnost u standardiziranim spojevima. Pocinčani čelik s plavom pasivacijom osigurava osnovnu zaštitu od korozije i stabilnost u uobičajenim radnim uvjetima.

Ključne značajke:

  • Standard: DIN 125 – definirana geometrija i tolerancije
  • Materijal: pocinčani čelik, plavo pasiviran
  • Dimenzije: 8,4 × 16 × 1,6 mm
  • Funkcija: povećava kontaktno područje vijčanog spoja i smanjuje lokalna naprezanja
  • Osnovna antikorozivna zaštita za opću primjenu

Kompatibilnost podloga:

  • Metalne konstrukcije
  • Drvene podloge u kombinaciji s vijčanim spojem
  • Plastika i kompozitni materijali podložni utiskivanju
  • Spojevi gdje je potrebno povećati nosivu površinu pod vijčnom glavom

Primjena u radu:

Primijeniti kada je potrebno osigurati ravnomjernu raspodjelu opterećenja pri stezanju vijka, posebno u materijalima osjetljivima na deformiranje ili pri zahtjevima za stabilniji i precizniji vijčani spoj.

Za koga je proizvod:

Za bravarske radionice, montažne timove, građevinske izvođače, industrijsku proizvodnju i korisnike koji trebaju podlošku prema DIN 125 za pouzdane mehaničke spojeve.