PODLOŠKA-DIN125-PA6.6-NATUR-D3,2

br. art.  421 003
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
300 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 3
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ravna glatka podloška prema DIN 125, poliamid PA 6.6 (natur).
Poliamid PA 6.6:§Otporno na mineralna ulja, benzin i slabe baze§Temperaturna otpornost od -40°C do +150°C